• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Van alternatíva erre a termékre

Cipővédő készlet, 50 darabos, fehér, Típus: BASIC

Cikkszám: 098403 BASIC
Ár beállítása 50 Darab (0,29 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 747 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ruházat, szerint: EN 1149-1
  • Szabvány: EN 14126; EN 13034-6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék fehér
Ruházat, szerint EN 1149-1
Cipővédő méret 40 - 46
Szabvány EN 14126; EN 13034-6
Termék fajtája Egyszer használatos cipővédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098403 BASIC
EAN / GTIN 4067263031505
Gyártó száma BSF4035
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Cipővédő mikroporózus vliesből gumiszalaggal. Rugalmas és szellőzik.

Szabvány:

EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nach Verwendung entsorgen.
  • Über Schuhwerk tragen.
  • Schützt gegen Infektionserreger, elektrische Entladung und begrenzt gegen flüssige Chemikalien.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren.
  • Nicht bei direkten Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz