Védő overáll 5/6 típus, fehér, Unisex méret: L

Cikkszám: 098394 L
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

HOLEX Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HOLEX márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zömök férfi méret
Német rendelési méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116
  • Szabvány: EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; EN 14116
Festék fehér
Unisex méret L
Szabvány EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098394 L
Másolás
EAN / GTIN 4045197977939
Másolás
Gyártó száma 098394 L
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lánggátló és antisztatikus egyszer használatos védőoverál. SMS anyagból. Rugalmas kapucni, nadrág- és ujjpánt. 55 g/m². Petrolkémiai felhasználáshoz, azbeszt ártalmatlanításához, fémmegmunkáláshoz alkalmas.
Öntapadó cipzáras rendszer a jobb tömítés érdekében.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.

Szabvány:

  • EN 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 14116
  • EN 1073-2

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Véd szilárd, repülő részecskék, valamint alacsony veszélyességű folyékony vegyszerek, szórt permet, fröccsenő víz és radioaktív részecskék ellen.
  • Alkalmas építési, fényezési, azbeszt eltávolítási, karbantartási és helyreállítási munkákhoz az ipar területén, a gyógyszeripar vagy állatorvoslás területén, valamint mezőgazdasági munkákhoz.
  • Ruházat felett viselje.
  • Válassza ki a megfelelő konfekcióméretet.
  • A védőruházatot ne módosítsa.
  • Védőhatás csak a védendő test teljes lefedettsége esetén.
  • A használat után ártalmatlanítsa.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd mechanikus és termikus veszélyek ellen.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • Ne érintkezzen közvetlenül nehézolajjal és enyhén gyúlékony folyadékokkal. Kerülje a folyadék felhalmozódását a védőruházaton.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz