Vegyvédelmi kötény BLACK

Cikkszám: 098374 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus
    Termék fajtája Vegyvédelmi kötény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 098374 BLACK
    EAN / GTIN 4260144436912
    Gyártó száma 2502 S 3/L

    Leírás

    Kivitel:

    GUNOVA vegyvédelmi kötények.
    Ellenállóképes PVC fóliából készült kötény. Beszakadással és továbbszakadással szemben ellenálló, nagyon rugalmas és könnyű. Ráhegesztett poliészter műanyag szemek a nyak- és az oldalsó pántok számára. Az EN 14605 alapján vegyvédelmi ruházatként engedélyezett. Méretek: 90×120 cm. Vastagság: 0,3 mm.

    Szabvány:

    EN 14605, 3. típus
    EN 14605, 4. típus

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz