Szín bőr kötény, Szín: WHITE

Cikkszám: 098368 WHITE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Anyag Hasított marhabőr
Szélesség 80 cm
Hossz 100 cm
Termék fajtája Bőrkötény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098368 WHITE
EAN / GTIN 4067263239772
Gyártó száma 098368 WHITE
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szín bőr kötény erős barkás marhabőrből. Vastagság: 1,50 mm.
Bőr kötény állítható keresztpántokkal. Méretek: 80 × 100 cm.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Ellenőrizze a kötény fix helyzetét. A kötény nem csúszkálhat.
  • Véd a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz