Védő overáll 3/4/5 típus AlphaTec® 3000, sárga, Unisex méret: XL

Cikkszám: 098360 XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
556 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Tulajdonság: Alkalmas robbanásvédett területekhez
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 14605, 3 típus; EN 14605 4. típus; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Microchem®
Nem Unisex
Tulajdonság Alkalmas robbanásvédett területekhez
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék sárga
Unisex méret XL
Szabvány EN 14605, 3 típus; EN 14605 4. típus; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098360 XL
EAN / GTIN 5013756004760
Gyártó száma YE30W-00111-05

Leírás

Kivitel:

Védőoverál AlphaTec® 3000. Többrétegű védőanyagból. Rendkívül könnyű és kényelmes. Ultrahangos hegesztésű varratok és dupla cipzáras rendszer. Nagyon jó védelem a koncentrált szervetlen vegyszerekkel és veszélyes biológiai anyagokkal szemben.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 3/4/5 típus. Alkalmas robbanásvédett területekre.

Szabvány:

  • EN 14605, 3. típus
  • EN 14605, 4. típus
  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz