Védő overáll 5/6 típus AlphaTec® 1500 PLUS, fehér, Unisex méret: L

Cikkszám: 098352 L
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
Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret L
Szabvány EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098352 L
Másolás
EAN / GTIN 5013756001530
Másolás
Gyártó száma WH15S-00111-04
Másolás
Gyártó Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Leírás

Kivitel:

Védőoverál AlphaTec® 1500 PLUS. Nagyon jól szellőző SMS anyag. Nagyon jó részecskékkel és permettel szembeni védelem. Szilikonmentes, mely fontos tulajdonság fényezésnél.
  • Bizonyítottan kiszűri a > 3 μm részecskék 99,9 %-át.
  • Lég- és nedvesség áteresztő („szellőzik”) a hőterhelés csökkentéséhez.
  • Optimalizáltan illeszkedik a testhez, kényelmesebb és nagyobb biztonságot nyújt a viselőjének.
  • Szilikonmentes, mely fontos tulajdonság fényezésnél.
  • Antisztatikus EN 1149-5 szerint tesztelve.

Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.

Felhasználás:

Ömlesztett áru kirakodása, feldolgozó berendezések feltöltése/ürítése, karosszéria elemek felületvizsgálata, jelölése és kijavítása, alkotóelemek szerelése és ellenőrzése, szerszámok és robotok festése és tisztítása, segéd- és karbantartási munkák a gyártósoron.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz