Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Védő overall 5/6 típus AlphaTec® 1500, fehér, Unisex méret: XXXL

Cikkszám: 098350 XXXL

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Microgard®
Festék fehér
Unisex méret 3XL
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
PSA CE kategória III CE-kategória, 5/6 típus
Lezárható zipzártakaró igen
Egyszer használatos ruházat igen
kapucnival igen
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098350 XXXL
Gyártó Ansell Healthcare Europe NV. Annbelonn-Riverside B, Boulevard International 55, 1070 BRUSSELS, Belgique, http://www.anselleurope.com/industrial/index.cfm?l

Leírás

Kivitel:

Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 5/6 típus.
Védőoverál AlphaTec® 1500. Nagyon jól szellőző SMS anyag. Nagyon jó részecskékkel és permettel szembeni védelem. Szilikonmentes.

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1073-2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz