Visszahúzható zuhanásgátló Rebel™ edge 12 m

Cikkszám: 098288 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3590545
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Visszahúzható zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Gyártó száma 7100230835

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 visszahúzható zuhanásgátló fogantyúval. A két forgó szem megakadályozza a drótkötél elfordulását. A házon: Acél Tri-Lock karabiner 19 mm nyitásszélességgel. A hevederpánton: Alumínium állványkampó 17 mm nyitásszélességgel.
  • Éleken bevizsgált.
  • Maximális felhasználói súly 140 kg.
  • Zuhanásjelző.

Szabvány:

EN 360

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz