Gerendaemelő T-gerendához T-BEAM T-BEAM

Cikkszám: 098278 T-BEAM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 2104704
Súly 1,66 kg
Termék fajtája Gerendaemelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098278 T-BEAM
EAN / GTIN 3660570056516
Gyártó száma 7100313950

Leírás

Kivitel:

T-BEAM - gerendaemelő T-gerendához cserélhető polietilén siklófelületekkel és forgatható rögzítési ponttal. Egyszerűen beállítható a racsni funkciónak köszönhetően.
  • Beállítható szélesség: 9 cm – 35,5 cm.
  • Maximális vastagság: 3,2 cm.
  • Vizsgálathoz RFID chippel felszerelve.
  • Maximális felhasználói súly 140 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz