Tartóheveder Trigger 1200314, Hossz: 2m

Cikkszám: 098276 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1200314
Súly 0,75 kg
Karabiner horog Egykezes; Trilock karabiner
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Gyártó száma 7100230815
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® Trigger1200314 tartóheveder a munkavégzési helynél való pozícionáláshoz 0,4 m és 2,0 m között beállítható hosszal és egykezes karabinerrel + Trilock karabinerrel. Mászókötél d=10,5 mm, maximális hasznos súly 140 kg. A termék élettartama 10 év.

Szabvány:

EN 358

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz