Testheveder PROTECTA® 1161616 M/L

Cikkszám: 098266 M/L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártói méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1161616
Súly 1,42 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098266 M/L
EAN / GTIN 3660570052006
Gyártó száma 7100207419

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® 1161616 testheveder mellső és hátoldali rögzítő gyűrűvel. Automata zárak a gyors fel- és levételhez. Vízlepergető és kopásálló hevederpánt. Heveder tartó a fölösleges hevederhez. Maximális felhasználói súly 140 kg. A termék élettartama 10 év.

Szabvány:

EN 361

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz