Ragasztószalag Quick Wrap 5,5 m

Cikkszám: 098235 5,5
(8,29 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1500171
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Béléssel igen
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Festék Áttetsző
Hossz 5,5 m
Szélesség 25,4 mm
Vastagság 0,3 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Gyártó száma 7100204331

Leírás

Kivitel:

A Quick Wrap ragasztószalag a 098230 sz. FIX3 méretű rögzítő füllel azonnal biztonságos rögzítési pontot képez. Minden alakú felülethez illeszkedik és nem hagy ragasztó maradványokat. Önvulkanizáló szilikon gumi belül üvegszálas szövettel.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz