Három lábú TRIBOC

Cikkszám: 098210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Három lábú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Gyártó száma AP-004

Leírás

Kivitel:

TRIBOC. Három láb alumíniumból és acélból, ideális terhek emeléséhez, valamint személyek biztosításához és mentéséhez. Anyag teherbírás max. 500 kg. Beállítható lábak. A csörlő és a visszahúzható zuhanásgátló a modulrendszernek köszönhetően könnyen szerelhető. Maximum két személyhez. Magasság felállítva: 1,57 – 2,52 m. Súly: 22,79 kg.

Szabvány:

EN 795-B

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz