Van alternatíva erre a termékre

Karabiner STEEL D TRI

Cikkszám: 098195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
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
Főtengely szakítóterhelése 41 kN
Súly 0,25 kg
Termék fajtája Karabiner

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098195
EAN / GTIN 4030281129776
Gyártó száma H-132

Leírás

Kivitel:

STEEL D TRI. Acél karabiner TWIST LOCK rendszerrel: Forgassa el - nyissa ki. A mentési és köteles megközelítési technika területén történő használathoz.

Szabvány:

EN 362

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz