Testheveder H500 HVY1 2

Cikkszám: 098189 2
Kedvezmény
265,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Testheveder H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Gyártói méret 2
Súly 2,31 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Gyártó száma 1036124

Leírás

Kivitel:

Rugalmas DuraFlex® kétpontos testhevederrel, szellőző hátrésszel és csuklóval. Teljesen állítható, automatikus gyorszárak. L / XL méret. Rögzítési pontokkal szerszámokhoz.
Az új fejlesztésű H500 testhevederek anatómiailag és ergonómiailag formatervezett szellőző párnázattal rendelkeznek. A nagy mozgásszabadság és az intelligens funkciók nagy száma növelik a viselő tartósan jó közérzetét. Max. 140 kg.
H500 HVY1 testheveder – testheveder tanúsított láthatósággal (EN ISO 20471 - 2). Combzár: Automatikus gyorszár (Cobra csat). Első szem: 2 x hevederpánt fül (mellső).

Szabvány:

EN 361

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz