Van alternatíva erre a termékre

Karabiner DOUBLE TRI, Típus: 1

Cikkszám: 098184 1
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése D-SHAPE TRAD SG karabiner
Főtengely szakítóterhelése 26 kN
Súly 0,18 kg
Termék fajtája Karabiner

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098184 1
Gyártó száma H-244

Leírás

Kivitel:

D-SHAPE TRAD SG. D-Shape acél karabiner csavarozott biztonsági gyűrűvel.

Szabvány:

EN 362

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz