Zuhanásgátló készlet PLATFORM I SET

Cikkszám: 098175 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 5,9 kg
Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098175 SET
EAN / GTIN 4030281222835
Gyártó száma SET-314-1,8-M/XXL

Leírás

Kivitel:

PLATFORM I. Zuhanásgátló készlet, tartalma:
  • 1 × IGNITE ION testheveder, M/ XXL méret (098104 sz.).
  • 1 × PEANUT I visszahúzható zuhanásgátló emelhető munkaállványokhoz, 1,8 m (098145 sz.).
  • 1 × ROPE BAG tárolózsák 22 l űrtartalommal.

Felhasználás:

Alapfelszereltség emelhető munkaállványokon biztonságos végzett munkához.

Szabvány:

EN 363

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz