Visszahúzható zuhanásgátló TurboLite EDGE textilpánt, Drótkötél hossza: 2m

Cikkszám: 098165 2
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
Drótkötél hossza (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Turbolite EDGE
Szabvány EN 360
Súly 1,06 kg
Drótkötél hossza 1,75 m
Hossz 1,75 m
Termék fajtája Visszahúzható zuhanásgátló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098165 2
Másolás
EAN / GTIN 3660681058393
Másolás
Gyártó száma 1033465
Másolás
Gyártó Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

TurboLite EDGE. Visszahúzható zuhanásgátló tesztelt szélű 2 m  hevederpánttal és ütéscsillapítóval. Twistlock alumínium karabiner integrált forgó szemmel. Max. 140 kg-ig engedélyezett. Zuhanás jelzővel.

Szabvány:

EN 360

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz