Visszahúzható zuhanásgátló HK Plus 10 m

Cikkszám: 098152 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótkötél hossza (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 3,88 kg
Hossz 10 m
Termék fajtája Visszahúzható zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098152 10
EAN / GTIN 4030281247333
Gyártó száma HSG-050-10

Leírás

Kivitel:

HK PLUS. Visszahúzható zuhanásgátló automatikus kötélhúzással a minimális fékezési szakasz érdekében, mind fej feletti rögzítésnél, mind vízszintes használatnál. Maximális függőleges hasznos súly 140 kg.

Szabvány:

EN 360

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz