Tartó és pozícionáló kötél HandZup® 4 m

Cikkszám: 098142 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HANDZUP 4M
Súly 0,99 kg
Karabiner horog Twistlock; automata karabiner
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098142 4
EAN / GTIN 3660681053305
Gyártó száma 1032099

Leírás

Kivitel:

HandZup®. Extrém strapabíró és cserélhető tartókötél két alumínium pofával, ABS markolattal és a kötél végén védőbevonattal. TwistLock és automata karabinerrel. Gyorsan és precízen beállítható a munkavégzési helyzetre. Kötélhossz 4 m.

Szabvány:

EN 358

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz