• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kötőeszközök zuhanáscsillapítóval BFD SK12, Hossz: 2m

Cikkszám: 098137 2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A karabiner horog maximális nyitásszélessége 18 mm
Súly 0,87 kg
Karabiner horog FS 51 ST
Termék fajtája Zuhanáscsillapító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098137 2
EAN / GTIN 4030281002130
Gyártó száma L-0096-2
Manufacturer SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

BFD SK12 kötőeszközök két FS 51 ST karabinerrel (nyílás max. 18 mm) és hevederes zuhanáscsillapítóval.

Szabvány:

EN 354; EN 355

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz