Zuhanáscsillapító Skysafe Pro Flex Y acél 1,8 m

Cikkszám: 098128 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Skysafe Pro Flex
    Hossz 1,8 m
    Súly 2,2 kg
    Karabiner horog FS 90 ST
    A karabiner horog maximális nyitásszélessége 50 mm
    Termék fajtája Zuhanáscsillapító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 098128 1,8
    EAN / GTIN 4030281180678
    Gyártó száma L-0561-1,8

    Leírás

    Kivitel:

    Kötőelem újszerű csillapítórendszerrel és zuhanásjelzővel az akár 50 − 140 kg közötti nagy súlytartomány érdekében alacsony fékezőerő mellett. 22 kN végső szilárdság a dinamikus esés előtt és után. Zuhanás esetén a fékezőerő 6 kN alá van korlátozva. Széleken használható.
    Skysafe Pro Flex Y acél (Y ágú). A folyamatos zuhanásvédelem érdekében. Maximális karabiner nyílás 50 mm.

    Szabvány:

    EN 354; EN 355

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz