Zuhanásgátló készlet Titan Basic SET

Cikkszám: 098110 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Titan fall arrest Kit
    Szabvány EN 363
    Súly 1,72 kg
    Termék fajtája Zuhanásgátló készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 098110 SET
    EAN / GTIN 3660681038890
    Gyártó száma 1011896

    Leírás

    Kivitel:

    Titan Basic Set − tartalma:
    • 1 × TITAN 1 pontos testheveder hátoldali rögzítő füllel L / XL méret.
    • 1 × 2 m hosszú kötőelem zuhanáscsillapítóval és csavaros karabinerrel.

    Felhasználás:

    Karbantartási munkákhoz és ferde tetőkön végzett munkálatokhoz, valamint létrán való biztosításhoz.

    Szabvány:

    EN 363

    Figyelem:

    A főként vegyi szálakat tartalmazó termékek élettartama a gyártástól számított legfeljebb 10 év. Ennek feltétele az évenkénti szakértői felülvizsgálat (szemrevételezés). Ez minden olyan hevederre, összekötő elemre, csatlakozó elemre vonatkozik, melyek főként szövetből (vegyi szálak) állnak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz