Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Testheveder IGNITE TRION M/XXL

Cikkszám: 098106 M/XXL

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 800 − 1300 mm
Súly 2,82 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098106 M/XXL
Gyártó száma G-1131

Leírás

Kivitel:

Ignite Trion. Nagy teljesítményű testheveder. Funkcionális és ergonomikus az aszimmetrikus csípőpárnának és a behajtható tartófüleknek köszönhetően EN 358 szerint, melyek lehetővé teszik a zavartalan munkavégzést. Az új rendszer megakadályozza a hevederpánt véletlen meglazulását. Különösen alkalmas magas raktárban történő felhasználáshoz.
Új Ignite heveder sorozat olyan kifinomult részletekkel, mint a váll- és lábpárna, kiváló minőségű Oktalock zárakkal mindkét rész egyenletes terheléséhez. Hevederpánt felcsévélés a zavartalan munkavégzéshez, valamint zuhanásjelzővel. Max. megengedett súly: 140 Kg.

Felhasználás:

Homlokzatokon, állvány-, acélszerkezet gyártásnál, emelhető munkaállványon végzett munka, állandó zuhanásvédelem.

Szabvány:

EN 361
További EN 358 szerint tanúsítással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz