Hegesztő sapka Fire Fox™, Méret: S

Cikkszám: 097985 S
Kedvezmény
8,73 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 305

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagtömeg / szövetsűrűség 305 g/m2
Termék fajtája Hegesztő sisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097985 S
EAN / GTIN 8718564521290
Gyártó száma 23-2515

Leírás

Kivitel:

A hegesztő sapka növeli a viselési kényelmet és további védelmet nyújt a forró hegesztési cseppek ellen.
Könnyű hegesztő fejvédelem gyulladásgátló pamutból hegesztőmaszk alatti viselethez.

Szabvány:

EN ISO 11611:2015, 1/A1+A2 kategória

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz