Automata hegesztőmaszk optrel® expert sorozat E684

Cikkszám: 097950 E684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus E684
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,17 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 100 ms - 2 000 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 1 / 1 / 1
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Gyártó száma 1006.500

Leírás

Kivitel:

E684 hegesztőmaszk fokozatmentes védelmi fokozat beállítással, tökéletes látás és valós színek a teljes látómezőben, különösen alkalmas fej feletti hegesztéshez. Egyedileg beállítható érzékelési szöggel és az érzékenységi fokozatnak a munkakörnyezethez való beállítási lehetőségével. Nyitás késleltetéssel a sötét fokozat utáni lassabb kivilágosodás érdekében. Plusz csiszolás üzemmód. Világosodás funkcióval a sötét és a világos közötti folyamatos átmenethez.
  • Sötét védelmi fokozatok: 5 - 13 HD látómezővel. Fokozatmentesen beállítható tekerőgombbal
  • Világos fokozat: 4
  • 3 V lítium elemmel (élettartam 3.000 óra)
  • Szín: ezüst
  • Hegesztő szűrő látómező: 50 x 100 mm

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás, WIG-, plazmahegesztés

Szabvány:

EN 175; EN 379; EN 166

Tartalom:

1 külső előtétüveg, 1 tároló zsák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz