Kivitel:
Teljesen automata hegesztő védőmaszk
panoráma látómezővel, 6-szor nagyobb, mint a standard hegesztőmaszkoknál. A vakításvédő kazettában lévő orrkivágásnak köszönhetően a szűrő közelebb viselhető a szemhez. Ezáltal jelentősen megnő a látómező.
Maximálisan kényelmes látás a
nagyon színhű innovatív UV-/IR szűrőnek köszönhetően.
- Sötét védelmi fokozatok: 5 –12. (automata üzemmód) és 7 – 12 (manuális üzem)
- Világos fokozat: 2,5.
- Újratölthető akkukkal
- Hegesztő szűrő látómező: 60 x 125 mm
Az optrel® panoramaxx friss levegős kivitele ugyanazokkal a műszaki tulajdonságokkal rendelkezik,
mint a
097947 sz. BLACK méretű standard kivitel. A sisak néhány egyszerű mozdulattal összekapcsolható
a
097978 sz. E3000X méretű optrel® e3000X szűrt levegős légzésvédő rendszerrel.
Felhasználás:
MIG- / MAG-, elektródás-, WIG-, plazma-hegesztés és vágás
Szabvány:
EN 175; EN 379; EN 166
Tartalom:
1 külső előtétüveg, 1 tároló zsák.