Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 9002NC BLACK

Cikkszám: 097907 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott elemek száma 1
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Energiaellátás Elemes
    Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
    Kapcsolási idő világosról sötétre 60 ms - 400 ms
    Osztályozás EN 379 szerint 1 / 1 / 1 / 2
    Termék fajtája Hegesztőmaszk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097907 BLACK
    EAN / GTIN 4054596275577
    Gyártó száma 7100116824

    Leírás

    Kivitel:

    A kedvelt 9000-es modell klasszikus, karcsú megjelenésű automata hegesztőmaszkja továbbfejlesztett optikával és kényelmes fejpánttal. A 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology természetes színvisszaadást, nagyobb kontrasztot és jobb rálátást biztosít az alkatrészre. A sisakhéjba integrált kilégző szelep következtében a maszk közelebb viselhető az archoz és ezáltal növeli a mozgásszabadságot. A fejpánt a könnyen járó beállító tárcsával egyedileg beállítható minden fejformához. Sötét védelmi fokozatok: 8 - 12. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 2.000 óra). Hegesztő szűrő látómező: 55 × 107 mm.

    Felhasználás:

    MIG / MAG és WIG hegesztés

    Szabvány:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz