Turboshield Fejpánt

Cikkszám: 097885
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Turboshield
Felfüggesztés mérete 25 cm - 63,5 cm
Súly 300 g
Termék fajtája Arcvédő maszk fejtartó
Bőségállítás Forgózár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097885
EAN / GTIN 7312550317402
Gyártó száma 1031740

Leírás

Kivitel:

Könnyű és ergonomikus fejtartó az arcvédő rostélyok rögzítéséhez. Szabadalmaztatott fejtartó TPE párnázással és forgózárral a nagyobb komfort érdekében. A rostély egyszerűen cserélhető a nyomógombos kioldással. Rögzülő pontokkal a rostély egyszerűbb fel- és lehajtása érdekében.