Víztiszta rostély, szférikus, Lencse anyaga: PC

Cikkszám: 097883 PC
Kedvezmény
18,45 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 814 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse anyaga Egységár ÁFA-val
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése HO 1 B
UV védelem Standard
Szélesség 395 mm
Magasság 203 mm
Vastagság 2 mm
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097883 PC
EAN / GTIN 4062406120375
Gyártó száma 097883 PC

Leírás

Kivitel:

Polikarbonát víztiszta rostély.
Vastagság 2,0 mm, páramentes, szférikus kialakítású lap.

Alkalmazható:

097881 sz. fejpánt és 097882 sz. sisakrögzítő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz