Arcvédelem uvex pheos faceguard, Típus: PC

Cikkszám: 097876 PC
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • UV védelem: UV400
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Lencse bevonat: Karcálló; Vegyszereknek ellenáll; páramentes
  • Bőségállítás: Forgózár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

UV védelem UV400
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse bevonat Karcálló; Vegyszereknek ellenáll; páramentes
Bőségállítás Forgózár
Méret 52 cm - 64 cm
Súly 391 g
Termék fajtája Rostély

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097876 PC
EAN / GTIN 4031101772745
Gyártó száma 9790211
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Az arcvédő az uvex pheos rostélyon alapul. A modern és karcsú design kombinálja a műszaki és ergonómiai szempontokat. Semmi nem áll a hosszabb viselés útjában. A supravision excellence bevonatnak köszönhetően a rostélyüveg belül páramentes és kívül karcálló marad. A Nano-Clean Effekt által biztosított az egyszerű tisztítás. A rugós működtetés automatikusan fel tudja húzni a rostélyt.
  • Fokozatmentes reteszelés.
  • Félautomatikus rostélymozgatás.
  • 4 fokozatban állítható magasságú.
  • Forgótárcsás zárás.
  • Dupla nyakfelfekvő.

Szabvány:

EN166, EN170.