Víztiszta rostély, Típus: 5F-11

Cikkszám: 097873 5F-11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 B38
Festék víztiszta
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097873 5F-11
EAN / GTIN 4046719892235
Gyártó száma 7100029680

Leírás

Kivitel:

Polikarbonát víztiszta rostély, vastagság 1,5 mm, karcálló és mindkét oldalon páramentes.

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

Fejtartó Peltor™ G500 097872 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz