Védősisak EVOLite® WHITE

Cikkszám: 097862 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Festék fehér
Méret 53 cm - 64 cm
Sisakhéj anyaga ABS
Súly 341 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431

Leírás

Kivitel:

EVOLite® különösen könnyű ipari védősisak (341 g) átlátszó ID igazolvány tartóval. Az alacsony lévő nyakpánt különösen jó illeszkedést biztosít. A 6 pontos pántrendszer mélységben állítható, és maximális illeszkedési pontosságot biztosít. Oldalsó és hátsó szellőztetés a héjon belüli optimális légmozgás érdekében, melynek következtében átlagosan 2-3 fokkal csökken a sisak hőmérséklete. Kényelmes, funkcionális Chamlon™ pamut izzadság felszívó pánt. Közepes hosszúságú pajzs. Nagyméretű, nyomtatható felület logóhoz és jelölésekhez, valamint fényvisszaverő elemekkel a jobb láthatóság érdekében (EN 12899-1, RA2. osztály).
  • 6 pontos hevederpánt
  • Forgózárral
  • Integrált szellőztető rendszer

Szabvány:

DIN EN 397

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok