Ütésvédő sapka First Base 3 Elite SHORT

Cikkszám: 097857 SHORT
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék tengerkék / szürke
Ellenző hossza 55 mm
Méret 52 cm - 65 cm
Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097857 SHORT
EAN / GTIN 4054596712140
Gyártó száma 7100217875

Leírás

Kivitel:

A modern megjelenésű First Base 3 Elite ütésvédő sapka rugalmas műanyag belső héjjal rendelkezik szellőző perforációval. Mikroszálas lélegző külső anyag a még kényelmesebb viselet érdekében. A sapka oldalsó és felső részén lévő háló maximalizálja a szellőzőképességet. A körbefutó (360 fokos) fényvisszaverő szegély javítja a láthatóságot és ezáltal a biztonságot.

Szabvány:

EN 812

Figyelem:

Más színek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz