Fülvédő VeriShield 100 D, Típus: VS100D

Cikkszám: 097766 VS100D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VeriShield 100
Gyártó jelölése Verishield VS100D
SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097766 VS100D
EAN / GTIN 7312550351963
Gyártó száma 1035196-VS

Leírás

Kivitel:

A VeriShield 100 D sorozat fülvédője mindenekelőtt a Sound-Management technológiával (SMT) nagyobb biztonságot nyújt a dolgozóknak, mert ezek blokkolják a káros zajokat, a beszéd és a jelzések ezzel egyidejűleg természetesen érzékelhetőek. Ezen felül sokféle testre szabási lehetőséget kínál minden méretű fejhez és széles fülvédő ház nyílással rendelkezik. A fülvédő házak a hosszú élettartamukat mindenekelőtt a robusztus anyaguknak és az ellenálló szerkezetüknek köszönhetik. A könnyű anyag hozzájárul a kényelmesebb viselethez. A fülkagylók a puha memória szivacs anyaguknak köszönhetően nagyon alkalmasak érzékeny hallójáratú vagy hallókészüléket viselő személyek számára.
SNR = 26dB (H = 28dB, M = 23dB, L = 20dB).

Figyelem:

Tisztasági készletet a VeriShield 100 D sorozathoz a 097761 sz. alatt talál.