Fülvédő Peltor™ H31P3AF, Típus: H31P3AF

Cikkszám: 097759 H31P3AF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™
SNR érték (szigetelő érték) 28 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Gyártó száma 7000038214

Leírás

Kivitel:

A mélyedésnek köszönhetően a fülvédő 3M (M100 és M300 sorozatú) szűrt levegős légzésvédő fejrésszel kombinálva hordható. A tokok karcsú felépítésűek és a habszivacsnak és a tömítőgyűrűkben lévő folyadék keverékének köszönhetően nagyon kényelmes viseletet biztosítanak. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Alkalmazható:

Szűrt levegős légzésvédő fejrészek 097190_M206 sz. és 097288_M306 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz