Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel X4

Cikkszám: 097756 X4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Peltor™ X sorozat
    Gyártó jelölése X4
    SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
    Termék fajtája Fülvédő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097756 X4
    EAN / GTIN 4046719719624
    Gyártó száma 7000103994

    Leírás

    Kivitel:

    A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédői biztonságosan védenek a zajtól és ergonomikus kialakításúak, esztétikusak és modern formatervezésűek. A karcsú felépítés ellenére a fülvédők maximális szigetelést biztosítanak. A könnyű, dupla héjú tok nagyon magas viselési kényelmet biztosít és különösen hosszú élettartamú.
    Az X sorozat sisakos kivitele ugyanazokkal a tok tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fejpántos kivitel. Néhány mozdulattal felszerelhető a 30 mm Euro-Slot rögzítőkkel rendelkező sisakokra. Ugyanazt a színjelölést alkalmazza, mint a fejpántos X sorozat.
    SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

    Figyelem:

    Hozzávaló sisakok a 097815 sz. (3M), 097802 sz. (Schuberth) alatt találhatóak.
    Tisztasági készletek a 097764 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz