Fülvédő Peltor™ Optime™ 3

Cikkszám: 097752 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ Optime™
SNR érték (szigetelő érték) 35 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097752 3
EAN / GTIN 7318640033382
Gyártó száma 7000039622

Leírás

Kivitel:

A Peltor™ Optime™ sorozat fülvédője a csekély súlyuknak köszönhetően kényelmes viseletet jelent és jól kombinálható más védőfelszerelésekkel. A zselé és habszivacs keverékéből álló kényelmes tömítőgyűrűk optimális tömítést és komfortos viseletet biztosítanak, tartós használat esetén is.
Fülvédő rendkívül nagy szigetelő teljesítménnyel. Magas frekvenciák maximális szigetelése optimális beszédérthetőség mellett. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Figyelem:

Egészségügyi készlet a Peltor™ Optime™ sorozathoz a 097764, 097748 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz