Pántos hallásvédő PerCap®

Cikkszám: 097650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 196 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat PerCap®
Gyártó jelölése PerCap
SNR érték (szigetelő érték) 24 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097650
EAN / GTIN 7312550059524
Gyártó száma 1005952 PERCAP

Leírás

Kivitel:

Az összecsukható pántos hallásvédő zsebméretűre összehajtogatható. A puha és cserélhető füldugók biztonságos védelmet és kényelmes viseletet nyújtanak. A csupán 10 g súlyú pántnak köszönhetően hosszan viselhető. SNR = 24 dB (H = 27 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Opcionális tartozék:

097651 sz. tartalék füldugó készlet, 20 darabos