Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Pántos hallásvédő E-A-R™ Flexicap™

Cikkszám: 097645
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
Sorozat E-A-R™ Flexicap™
SNR érték (szigetelő érték) 23 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097645
Gyártó száma 7000103753

Leírás

Kivitel:

Az E-A-R™ Flexicap™ csuklós, pántos hallásvédő a sokféle beállítási lehetőségnek köszönhetően optimálisan igazodik a viselőkhöz és így nagyon kényelmes viseletet biztosít. A füldugóknak a hallójáratban való csekély behatolási mélysége megakadályozza a nyomásérzetet és a hallójárat irritációját. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Opcionális tartozék:

097646 sz. tartalék füldugó készlet, 20 darabos