Füldugó készlet, 50 pár SMARTFIT® 50

Cikkszám: 097635 50
Ár beállítása 50 Pár (1,49 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom, pár / méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Smart Fit
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 50 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097635 50
EAN / GTIN 033552011729
Gyártó száma 1011239

Leírás

Kivitel:

A füldugó termoplasztikus elasztomerből készül. Egyedileg illeszkedik a hallójárat anatómiai alakjához a test hője következtében. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Tartalom:

Inkluzív vese alakú tárolódoboz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz