Füldugó készlet, 100 pár E-A-R™ Flexible Fit HA zsinór nélkül, Tartalom, pár: 100

Cikkszám: 097619 100
Ár beállítása 100 Pár (0,60 € / 1 Pár)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom, pár Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000 füldugó, zsinór nélkül
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 100 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Gyártó száma 328-1000

Leírás

Kivitel:

Az E-A-R™ Flexibel Fit HA füldugó szabadalmaztatott habszivacsból áll, melynek köszönhetően a füldugó akár két hétig mosható és újra használható. Előformázás nem szükséges: Mivel a habszivacs véget nem kell előformázni, a füldugó tiszta marad akkor is, ha azt koszos kezekkel vagy kesztyűvel kell behelyezni. Az anyag és a konstrukció emellett lehetővé teszi a hallójáratba való gyors behelyezést egy kézzel. Különösen jó olyan tevékenységekhez, amelyeknél a kezek koszosan lesznek, valamint olyan helyzetekben, amelyeknél a füldugó behelyezéséhez csak az egyik kéz szabad.

Tartalom:

E-A-R™ Flexibel Fit HA füldugó zsinór nélkül, 100 pár, külön csomagolva.

Figyelem:

Az SNR érték (szigetelőérték) az alábbiak szerint alakul:
Az egy kézzel behelyezés teszteredménye: 30 dB
A két kézzel behelyezés teszteredménye: 35 dB

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz