Füldugó készlet, 100 pár uvex com4-fit 100

Cikkszám: 097617 100
Ár beállítása 100 Pár (0,42 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
    Füldugó anyaga Poliuretán
    Tartalom 100 pár
    Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097617 100
    EAN / GTIN 4031101340586
    Gyártó száma 2112012

    Leírás

    Kivitel:

    A poliuretán habszivacsból készült füldugók elsősorban kisebb hallójáratokkal rendelkező személyek számára alkalmasak. A zárt felület megakadályozza a füldugó szennyeződését. 100 füldugó páronként műanyag tasakba csomagolva. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz