Van alternatíva erre a termékre

Füldugó készlet, 50 pár 1271, Tartalom, pár: 50

Cikkszám: 097611 50
Ár beállítása 50 Pár (1,98 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom, pár Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 25 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 50 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097611 50
EAN / GTIN 5010027818668
Gyártó száma 7100109118
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 1271 innovatív lamellái a lemosható füldugó biztonságos és kényelmes illeszkedését biztosítják. A szárak megkönnyítik a füldugó behelyezését és kivételét. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Tartalom:

Inkluzív kék tárolódobozok övcsipesszel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz