Füldugó készlet uvex com4-fit, Típus: 15

Cikkszám: 097330 15
Ár beállítása 15 Pár (0,38 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 15 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097330 15
EAN / GTIN 4031101728056
Gyártó száma 2112131
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

A füldugó formája a kompakt ergonómiának köszönhetően mindenekelőtt kis ill. szűk hallójáratokkal rendelkező személyeknek jelent előnyt. A zárt felület megakadályozza idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a hallójáratban kialakuló nyomást. Ezen kívül egyértelműen megkönnyíti a füldugó kivételét. A puha anyag jobb és hosszabb viselési kényelmet nyújt.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Csomag 15 ömlesztett párral.

Figyelem:

Zsinórral is szállítható a 097617 sz. 100 méret alatt.