Füldugó készlet 3M™ E-A-R™ Classic™ 250

Cikkszám: 097323 250
Ár beállítása 250 Darab (0,27 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése FP01000
SNR érték (szigetelő érték) 28 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Tartalom 250 pár
Csomagolás ömlesztve
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Gyártó száma 7000103736

Leírás

Kivitel:

E-A-R™ Classic™ füldugó. A lassan visszaalakuló polimer hab jó akusztikai tulajdonságokat biztosít. A henger alakú forma a legtöbb hallójáratba illeszkedik és hatékony védelmet nyújt. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Nedvességálló
  • Az alacsony egyensúlyi nyomás csökkenti a hallójárat nyomását
  • A sejtszerű felületszerkezet megakadályozza az elcsúszást
Adagoló karton 50 visszazárható zsebméretű csomaggal, csomagonként 5 darab, heti használathoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz