Füldugó készlet, 200 pár FIRMFIT® 200

Cikkszám: 097321 200
Kedvezmény
39,80 €
Ár beállítása 200 Pár (0,10 € / 1 Pár)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Firm Fit
SNR érték (szigetelő érték) 30 dB(A)
Füldugó anyaga Polivinilklorid
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097321 200
EAN / GTIN 033552021094
Gyártó száma 1033010

Leírás

Kivitel:

A nagyon magas szigetelőértékű füldugó akár 40%-kal puhább, mint a hasonló termékek és ezáltal nagyon kellemes viseletet jelent. A jól látható, feltűnő szín megkönnyíti a viselés ellenőrzését. A hengeres formának köszönhetően a füldugó ideálisan illeszkedik a hallójárathoz. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz