Szűrős mentőálarc Parat 4700 SOFT

Cikkszám: 097296 SOFT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4720
Szállítási csomagolás Soft Pack
Súly 675 g
Termék fajtája Menekülő maszk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097296 SOFT
EAN / GTIN 4026056008018
Gyártó száma 3721333

Leírás

Kivitel:

A megbízható mentőálarc feltűnő élénk színben a hirtelen megjelenő részecskék és gázok általi veszélyek esetén legalább 15 percig védelmet nyújt toxikus ipari gázok, gőzök és részecskék ellen. A nagy felületű és páramentes arcvédő a menekülés során tiszta látást és jó tájékozódást biztosít. A rugalmas nyaktartó és az elasztikus belső pántok gyors és biztonságos felvételt tesznek lehetővé stresszhelyzetben is. A teljes élettartam 16 év (8 évenkénti szűrőcserét feltételezve). Szűrőkategória: ABEK P3.
Mentőálarc puha Soft Pack-ban személyinél hordozáshoz.

Szabvány:

EN 58647-7 (szűrő: EN 14387:2004)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz