Félálarc test X-plore® 4740 ML

Cikkszám: 097241 ML
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szűrő csatlakozó RD40
    Súly 175 g
    Színkódok a megfelelő tartozékokhoz RD40
    Gyártó jelölése R 55 874
    Termék fajtája Félmaszk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 097241 ML
    EAN / GTIN 4026056002726
    Gyártó száma R55874

    Leírás

    Kivitel:

    Az X-plore® 4740 félálarc test különös erőssége az ellenálló képessége. Az ergonomikus szilikon tömítőél érzékeny bőrhöz is alkalmas és nagyon kényelmes viseletet biztosít a nagy illeszkedési pontosságnak, tömített elhelyezkedésnek és szinte nyomásérzet nélküli viseletnek köszönhetően. Az EN 148-1 szerinti RD40 zsinórmenettel rendelkező egyszűrős félálarc körbefutó műanyag házzal rendelkezik, mely az ellenálló álarctestnek robusztusságot és hosszú élettartamot kölcsönöz. A Dräger „Flexi-Fit fejháló“ gyors fel- és levételt, valamint kiváló elhelyezkedést és tartást tesz lehetővé a haj becsípése nélkül. A „Drop-Down pántrendszer“ a nyakcsattal lehetővé teszi az álarc egyszerű levételét a munkaszünetekben anélkül, hogy a biztonsági sisakot le kellene vennie. Közepes és nagyobb arcmérethez megfelelő.

    Szabvány:

    EN 140

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz