Gázérzékelő pumpa PUMP

Cikkszám: 097204 PUMP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Készülék tulajdonságai: Alkalmas robbanásvédett területekhez

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Készülék tulajdonságai Alkalmas robbanásvédett területekhez
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097204 PUMP
EAN / GTIN 4026056021628
Gyártó száma 6400000

Leírás

Kivitel:

A vizsgáló csövek vékony üvegcsőből állnak, amelynek a vége meg van olvasztva. A belsejében vegyileg reaktív kitöltő anyag található. A méréshez a csövek végét le kell törni és csöveket gázérzékelő pumpába kell illeszteni. A pumpa összenyomásával a vizsgálandó levegő a csőbe jut, melynek következtében a kitöltő anyag elszíneződik, ha az a megfelelő gázzal reakcióba lép. A koncentráció leolvasása az integrált skálán történik.
Kézi pumpa a direkt működésű Dräger csövekhez való felhasználáshoz. Könnyen kezelhető csupán egy kézzel. Integrált csőbontó, löketszámláló. Áram vagy akkumulátor nélkül használható, ezáltal robbanásbiztos környezetben alkalmazható.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 300 különböző cső típust tartalmazó választék áll rendelkezésre. Ezekkel több mint 500 anyag határozható meg gyorsan és megbízhatóan sokféle különböző koncentrációban.
A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz